充電式ファンジャケット FJ418 (服のみ)

充電式ファンジャケット FJ418 (服のみ) - マキタ充電式ファンジャケット FJ418 (服のみ) - マキタ充電式ファンジャケット FJ418 (服のみ) - マキタ
(1件のレビュー)

フルハーネス安全帯対応

グレー材質ポリエステル仕様立ち襟・内圧式インナー・ポケット内操作可能・フックホルダ・ファスナ式半袖切替・ペンポケット・肩パッド・名札用ループ加工紫外線・赤外線反射内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42037163FJ418DZMM
12,700
9,590
10,549(税込)
7日以内出荷
返品不可
42037154FJ418DZSS
12,700
取扱い終了
返品不可
42037179FJ418DZLL
12,700
取扱い終了
返品不可
42037188FJ418DZLLLL
12,700
取扱い終了
返品不可
42037197FJ418DZ3L3L
12,700
取扱い終了
返品不可
42037206FJ418DZ4L4L
12,700
取扱い終了
返品不可
42037215FJ418DZ5L5L
13,700
取扱い終了
返品不可
42037224FJ418DZ6L6L
13,700
取扱い終了
返品不可
42037233FJ418DZ7L7L
13,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42037163
2025-09-04
用途: フルハーネス、高所作業、一般作業

服は丈夫で膨らみ過ぎないのがとても良い。
生地が厚いので、機材抱えると首に風が来にくい。
他社よりは断然良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする