曜日別特売

BZパワー HIDライトキット

BZパワー HIDライトキット - BRAITH(ブレイス)BZパワー HIDライトキット - BRAITH(ブレイス)

高輝度HIDフルキット

用途HB3/HB4兼用電圧(V)12、起動:8.0~16仕様安全保護回路付、UVカット処理、車検対応適合12V国産車専用型式HB3/HB4消費電力(W)35色温度(K)6000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42008296BE-1160
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする