BRAITH(ブレイス)
BZウェーブ スピーカー
(1件のレビュー)
スリムタイプですので、いろいろな取り付け場所を選べます
用途
スリムスティックタイプの2WAYスピーカー
適合
カーオーディオ専用
コード長さ(m)
スピーカー:5
本体質量(g)
約110
再生周波数帯域(Hz)
300~15000
音圧レベル(dB)
83
最大入力(W)
60
定格入力(W)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約175×35×42
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42008366
PL-251
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください