BZウェーブ スピーカー

BZウェーブ スピーカー - BRAITH(ブレイス)
(3件のレビュー)

超小型なので取付が簡単、ダッシュボードやドアに設置できます

用途高音域を広げ臨場感をアップさせるチュンナップドームツィーター適合カーオーディオ専用コード長さ(m)スピーカー:3本体質量(g)120再生周波数帯域(Hz)5000~20000最大入力(W)80RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×47×48内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42008375PL-840
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42008375
2024-05-10
用途: オーディオ取り付けと一緒に
製造業

こちらの商品だけでは取り付け出来ない、ホームセンターに圧着端子を買いに行った。安いから仕方ないが、普通に考えてセット販売するか、ケーブルとスピーカーのみとか分かるように記入して欲しい。二度手間ななってしまった。音は値段相応だと思います。

1が参考にしています
2021-04-19
用途: 軽自動車に取付
自動車・二輪車・自転車関連業

値段が安いので大した期待してませんでしたが、とても高音質で驚きました。高音を高めにして、音量を上げても音割れしないので、とても高品質な物だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 42008375
2021-09-04
用途: カスタム
有限会社 棚橋モータース

今年5月に購入 昨日 取り付けようとしたら 貼り付けの両面テープがありません 付属されるべきものは 品質が悪くても 付けておいてほしい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする