曜日別特売

BZパワー アースキット

BZパワー アースキット - BRAITH(ブレイス)
(14件のレビュー)

4m巻きアーシング線は、お車にフィットさせて好みの長さにカットできます

用途アーシングした各所の電気の流れをスムーズにし、お車の潜在能力を呼び覚まします長さ(m)アーシング線:4適合12V国産車専用(ハイブリッド車を除く)ボルト数M6:4個ケーブル1本ナットM6:5個端子数6Φ:6個、10Φ:6個、チューブ:12個分配数1個RoHS指令(10物質対応)対応線径(sq)8内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42008384BX-11G
2,480
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42008384
2025-12-16
用途: 古い車やバイクのメンテナンスに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

20年以上前から使用しているアーシング信者です。今回もH12年型の旧車を購入したので取付ました。予想に違わず低速トルクが上がり、アクセルレスポンスが大変向上しました。(個人の感想です。)価格を考えると費用対効果は高いです。車齢10年を超えたら是非一度お試しください。お判りいただけると思います。

1が参考にしています
2024-09-14
用途: DIYでのエンジンアーシングに

この手の品物の中では、コストパフォーマンスが高いと思います。
アーシングに高額を掛けてはやる気がなくなるが、その点、この商品は、
コスパが良いので、遊びでやってみようという気にさせてくれます。

1が参考にしています
対象商品 : 42008384
2024-11-25
用途: 自家用車のメンテナンス

スズキのカプチーノのマフラーアーシングに使用しました。必要な長さに、電線をカットできるのが便利です。カットは電工ペンチを使用しましたけど、カシメは、カシメ用ペンチを使用しました。残りの電線は、別の箇所のアーシングに使用します。

対象商品 : 42008384
2024-09-11
用途: 旧車のバイクに
建設業・工事業

バッテリー替えるついでにアーシング強化。この手の物はイマイチ効果がわかりません。
しかし50年前のバイクなので最近の車両よりは効果がわかるかな?
好きなように加工して使えるので良かったです。

対象商品 : 42008384
2024-10-08
用途: 自家用車に使用

一般的なアーシングとして使用です エンジンルームで完結する車両には使いやすいです 下回りもつなげても 少し余る位です コードの銅線が無処理でメッキ也をしてあれば満点でした

対象商品 : 42008384
2024-04-22
用途: 旧車バイクメンテナンス
建設業・工事業

扱いやすさは十分にあります、取り付け後の効果はあまり感じませんが、アイドリングが少し上がりました

対象商品 : 42008384
2023-12-21
用途: 車のステップアップ
自動車・二輪車・自転車関連業

古い車こそアーシングが効くので購入!既製品だと長さが長いとか短いとかがあるけどこれなら自由に長さ決めて取り付け出来るのでこのタイプを購入!太さもそれなりの太さがあるので見た目も良いです。アーシングの長さが5mあればなお良いですね!なのでやや満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 42008384
2023-02-07
用途: 車の改造に
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすく必要なものが揃っているのでよかったです。 もう少し長さと端子の数があるとうれしいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする