曜日別特売

BZパワー アースキット

BZパワー アースキット - BRAITH(ブレイス)
(4件のレビュー)

4本カット済アーシング線は端子も取付済で設置作業が簡単にできます

用途アーシングした各所の電気の流れをスムーズにし、お車の潜在能力を呼び覚まします長さ(cm)アーシング線:50/60/80/120適合12V国産車専用(ハイブリッド車を除く)ボルト数M6:4個ケーブル4本 ( 50cm/60cm/80cm/120cm 各1 )ナットM6:5個分配数1個RoHS指令(10物質対応)対応線径(sq)4内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42008393BX-22G
2,980
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-27
用途: ワゴンR MH23Sに付けてみました
製造業

セルの元気は良くなった気はしますが、他には特に変化を感じられませんでした。

対象商品 : 42008393
2022-06-10
用途: アーシングに。
その他業種

エンジン回りにアーシングするために購入しました。時間がなくて、一本だけ試しにバッテリーマイナスからエンジンブロックに付けてみました。
エンジンの掛かり、信号待ちからの発進など、スムーズになりました。最初は大したことないと思ったのですが、1本だけでもかなり効果がありますね。
因みに私の車は24年目に突入しました。
古いので効いているのかも知れませんね。
なので、2.3年目くらいの車には効果はあまりないと、思われます。アースケーブル自体がまだまだ新しいからだと思われます。
なので、他のものにお金掛けた方が良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 42008393
2022-02-16
用途: 30年前の車のレストアに使用した。

基本のアーシングに適してカッテング、旧車にも拘らず効果が現れました。

対象商品 : 42008393
2020-12-14
用途: 車両のアーシング
ライトガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

アース不良によるナビやオーディオも音がクリアーになった気がします。
またエンジンにも良い作用があると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする