BZパワー サンダーアップ

BZパワー サンダーアップ - BRAITH(ブレイス)
(22件のレビュー)

バッテリーに繋ぐだけの超簡単取付タイプ

用途発生するパルス波でバッテリー内部のサルフェーションを除去し電気系の潜在能力を引き出します適合12V国産車専用(ハイブリッド車を除く)定格作動電圧(V)13.2以上RoHS指令(10物質対応)対応純度(%)銅線:99.9動作停止電圧12.6V以下本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×32×97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42008409BX-10
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-03
用途: バッテリー性能の回復

まだ使い始めたばかりですので性能や機能についてはわかりませんが、端子はクリップではなく丸型端子に変更されていますのでナットを外してはめる必要があります。

対象商品 : 42008409
2024-10-05
用途: 自家用軽自動車
卸売・小売業

あまり距離を乗らない為に充電器でのメンテナンス充電を時々してましたがこれを付けて走りなからメンテナンス充電ができる様になったので良かったと思います。
まだ数か月しか経ってないのでバッテリーの寿命が延びたから不明です。
数年後に結果が出ると思いますが恐らく寿命はそれなりに延びると思います。
この価格帯で効果がそれなりにあるならお買い得な商品だと思います。
気分的には何か得した感はあります。

対象商品 : 42008409
2024-09-08
用途: バッテリー延命を願って
建設業・工事業

車のバッテリーが三年たって電圧が弱くなってきた気がしたので、バッテリーを交換するか悩んだが、こちらを購入。 サンバートラックGD-TT2に取り付けたのですが、本体をどこに置くか悩みました。結局、バッテリーの上の荷台のフレームに針金で結び付けて固定。効果は、特に感じていませんが、しいて言えば、短距離でのエンジン停止からの始動の繰り返しに、取付前より不安が少なくなったこと。あとはどれくらいバッテリーが長持ちするか期待します。

対象商品 : 42008409
2023-12-29
用途: 嫁のガソリン車に付けたよ

何にも感じない嫁のガソリン車につけましたところ、変化を感じたようですw
まとめると「走り出しから軽くて、アクセルに使う力が軽くなった」そうです。膝が痛かったらしい。
装着効果はありますが、パルス充電時にははずさない事と、ダブルバッテリーには装着不可とかかなりマイナスね。
しかも本体はデカイ。が配線はかなり太い。
効果は感じますが、この先投稿します。コスモパルサーと比較してみます

3が参考にしています
対象商品 : 42008409
2023-12-19
用途: バッテリーの延命に使用
卸売・小売業

燃費リッターあたり1kmUPしました
エンジンのトルク レスポンスもよくなった気がします
延命効果はまだ取り付けたばかりなので
わかりません
後はバッテリーが何年位持つかを待つだけです。

2が参考にしています
対象商品 : 42008409
2023-12-04
用途: 早速愛車に取付使用中です
その他業種

何故か車のエンジンの振動が無くなり、加速がスムーズになりました。

2が参考にしています
対象商品 : 42008409
2024-02-19
用途: バッテリーの寿命延長目的
kuroDA自動車・二輪車・自転車関連業

不思議アイテムだか、バッテリーの寿命が延びれば交換一回分で元が取れる。今のバッテリーが5年以上持てばいいな

1が参考にしています
2023-09-29
用途: エンジンが静かになった
その他業種

この手の商品はいろいろ付けてたので、コスパでこれを購入。
ないよりあった方がいい感じになる。
エンジンもスムーズに吹け上がるし。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする