BZパワー デイライト

BZパワー デイライト - BRAITH(ブレイス)BZパワー デイライト - BRAITH(ブレイス)
(3件のレビュー)

電源はヒューズ交換のみで簡単接続(3タイプヒューズ電源付)

用途高輝度LED使用で昼間でも視認性を良くするデイライト適合12V国産車専用消費電流(A)0.18本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×41×15ヒューズ平潟・ミニ平潟・低背型電源コード(cm)+295、-145RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)18(9×2)内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42008418BE-360ホワイト
2,480
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
42008427BE-361ブルー
2,480
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42008418
2025-04-05
用途: 視認灯
鉱業

取り付け後1年もしない内に不点灯、水侵入で曇りまくりの粗悪品です!

1が参考にしています
対象商品 : 42008418
2021-11-03
用途: 軽トラックの後退灯

思っていたほどの明るさはなかったが、スリムで取り付け場所を選ばないのは良い。やはりデイライトとしての使用が無難かと思います。

対象商品 : 42008427
2020-04-10
用途: 通常走行

令和2年の2月に購入したが2ヶ月したらLEDが半分付かなくなった。お客様からクレームが入り再度注文するハメに。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする