BRAITH ウォークスルーコンソール

BRAITH ウォークスルーコンソール - BRAITH(ブレイス)

車内をクールに演出するブルーLED内蔵、純正アームレストに対応したローダウン設計、ソリッド感あるシンプルブラックボディーとクロムメッキ仕様、使い勝手が良いドリンクホルダー&テーブルと大小の小物収納スペース。

用途ウォークスルースペースに置くだけで、ドリンクホルダー&テーブル・小物収納・ティッシュケース収納スペースができあがります。適合ウォークスルー車専用高さ(mm)265奥行(mm)520横幅(mm)180本体質量(kg)5フタスライド式ホルダードリンク・携帯・その他小物収納ホルダー6個&テーブルLED(前)スイッチONで常時点灯、(後)蓋開で点灯 蓋閉で消灯収納容量(L)大:5.5、小:1.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42008506BT-022
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする