東正車輛
ゴールドリフター(油圧・電動式) パワータイプ・ジャバラ
高剛性フレームを使用した最大荷重2tまでのパワータイプ
仕様
高剛性フレーム、油圧シリンダー、ユニット内蔵、ジャバラ式フルカバー、過負荷防止装置、PCフローコントロール(下降速度調整)、上昇端リミットスイッチ付(調整可能)
電源(V)
三相200
コード長さ(m)
電源:4、フットスイッチ:2
使用油
タービン油:ISO VG32
最高使用頻度(回/h)
15
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全8種類を絞り込む
積載荷重(kg)
選択してください
150
300
500
1000
2000
耐荷重(kg)
選択してください
150
300
500
1000
2000
均等荷重(kg)
選択してください
150
300
500
1000
2000
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
積載荷重(kg)
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
出力(kW)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42008533
GLE-150-0609WJ
150
150
150
スチール
0.55
¥
759,000
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42008549
GLE-300-0609J
300
300
300
スチール
0.55
¥
630,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42008558
GLE-500-0610J
500
500
500
スチール
0.55
¥
755,000
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42008567
GLE-500-0612J
500
500
500
スチール
0.55
¥
816,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42008576
GLE-500-0713J
500
500
500
スチール
0.55
¥
898,000
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42008585
GLE-1000-0612J
1000
1000
1000
スチール
0.55
¥
877,000
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42008594
GLE-1000-0713J
1000
1000
1000
スチール
0.55
¥
915,000
¥
569,800
¥
626,780
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42008603
GLE-2000-0713J
2000
2000
2000
スチール
1.13
¥
1,095,000
¥
649,800
¥
714,780
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。