曜日別特売

ゴールドリフター(油圧・電動式) パワータイプ

ゴールドリフター(油圧・電動式) パワータイプ - 東正車輛

高剛性フレームを使用した最大荷重2tまでのパワータイプ

仕様高剛性フレーム、油圧シリンダー、ユニット内蔵、過負荷防止装置、PCフローコントロール(下降速度調整)、上昇端リミットスイッチ付(調整可能)電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4、フットスイッチ:2使用油タービン油:ISO VG32最高使用頻度(回/h)15内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42008619GLE-150-0406W150150150スチール0.55
440,000
279,800
307,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42008628GLE-150-0606W150150150スチール0.55
447,000
279,800
307,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42008637GLE-150-0408W150150150スチール0.55
457,000
299,800
329,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42008646GLE-150-0608W150150150スチール0.55
464,000
289,800
318,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42008655GLE-300-0406300300300スチール0.55
379,000
249,800
274,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42008664GLE-300-0606300300300スチール0.55
386,000
249,800
274,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42008673GLE-300-0408300300300スチール0.55
396,000
259,800
285,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42008689GLE-300-0608300300300スチール0.55
399,000
259,800
285,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42008698GLE-500-0509500500500スチール0.55
426,000
259,800
285,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42008707GLE-500-0609500500500スチール0.55
436,000
279,800
307,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42008716GLE-500-0809500500500スチール0.55
460,000
299,800
329,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42008725GLE-500-0909500500500スチール0.55
470,000
319,800
351,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42008734GLE-500-0510500500500スチール0.55
443,000
279,800
307,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42008743GLE-500-0610500500500スチール0.55
453,000
289,800
318,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42008759GLE-500-0810500500500スチール0.55
481,000
329,800
362,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42008768GLE-500-1010500500500スチール0.55
494,000
329,800
362,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42008777GLE-500-0612500500500スチール0.55
487,000
329,800
362,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42008786GLE-500-0812500500500スチール0.55
501,000
329,800
362,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42008795GLE-500-0912500500500スチール0.55
538,000
359,800
395,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42008804GLE-500-1212500500500スチール0.55
559,000
369,800
406,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42008813GLE-500-0810W500500500スチール1.13
691,000
429,800
472,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42008829GLE-500-1010W500500500スチール1.13
704,000
429,800
472,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42008838GLE-1000-0509100010001000スチール0.55
494,000
329,800
362,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42008847GLE-1000-0510100010001000スチール0.55
484,000
329,800
362,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42008856GLE-1000-0610100010001000スチール0.55
504,000
329,800
362,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42008865GLE-1000-0810100010001000スチール0.55
514,000
349,800
384,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42008874GLE-1000-1010100010001000スチール0.55
531,000
329,800
362,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42008883GLE-1000-0612100010001000スチール0.55
508,000
329,800
362,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42008899GLE-1000-0812100010001000スチール0.55
525,000
329,800
362,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42008908GLE-1000-0912100010001000スチール0.55
565,000
369,800
406,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42008917GLE-1000-1212100010001000スチール0.55
589,000
379,800
417,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42008926GLE-1000-0615100010001000スチール1.13
565,000
369,800
406,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42008935GLE-1000-0815100010001000スチール1.13
582,000
379,800
417,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42008944GLE-1000-1015100010001000スチール1.13
637,000
399,800
439,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42008953GLE-1000-1215100010001000スチール1.13
660,000
399,800
439,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42008969GLE-2000-0612200020002000スチール1.13
670,000
399,800
439,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42008978GLE-2000-0812200020002000スチール1.13
687,000
429,800
472,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする