東正車輛
ゴールドリフター(油圧・電動式) 超低床タイプ・ジャバラ
超低床式の中でも最も、低い商品です。
傾斜台を置けば運搬車も乗せられます。
仕様
超低床、油圧シリンダー、ユニット別置、過負荷防止装置、PCフローコントロール
出力(kW)
0.55
電源(V)
三相200(モーター:15分定格)
コード長さ(m)
電源:4、フットスイッチ:2
高圧ホース(m)
2
ストロークST(mm)
530
テーブル高さH~H1(mm)
80~610
テーブル寸法(W×L)(mm)
650×1050
使用油
タービン油:ISO VG32
自重(kg)
146
上昇時間(秒)(50/60Hz)
11/13
最高使用頻度(回/h)
15
内容量
1台
関連資料:
図面資料(0.13MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42008987
GLB-500-0610J
500
500
500
スチール
¥
905,000
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません