東正車輛
ゴールドリフター(油圧・電動式) 超低床タイプ
超低床式の中でも最も、低い商品です。
傾斜台を置けば運搬車も乗せられます。
仕様
超低床、油圧シリンダー、ユニット別置、過負荷防止装置、PCフローコントロール
電源(V)
三相200(モーター:15分定格)
コード長さ(m)
電源:4、フットスイッチ:2
高圧ホース(m)
2
使用油
タービン油:ISO VG32
最高使用頻度(回/h)
15
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
出力(kW)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42008996
GLB-250-0509
250
250
250
スチール
0.55
¥
542,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009005
GLB-250-0609
250
250
250
スチール
0.55
¥
552,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009014
GLB-500-0509
500
500
500
スチール
0.55
¥
559,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009023
GLB-500-0609
500
500
500
スチール
0.55
¥
572,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009039
GLB-1000-0814
1000
1000
1000
スチール
1.13
¥
645,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009048
GLB-1000-0816
1000
1000
1000
スチール
1.13
¥
671,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。