東正車輛
ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 ビック
車輪Φ150を標準化、車高が35mm上がり移動がスピーディー。
車輪が大きいので、倉庫や工場内での凹凸もスムーズに移動でき作業がスピーディーです。
仕様
過負荷防止バルブ付き
モーター出力(kW)
0.7
車輪寸法(固定車輪)(mm)
150
車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)
150
モーター電圧(V)
DC12
フォーク幅D(mm)
100
フォーク厚さE(mm)
55
脚寸法高さH(mm)
150
脚寸法内幅J(mm)
400
脚寸法外幅K(mm)
550
外形寸法(全幅)M(mm)
655
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
フォーク最低高さ(mm)
フォーク最高高さ(mm)
フォーク幅W(mm)
フォーク長さ(mm)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42009057
GLF-D400-9B
400
400
400
110
935
100
700
スチール
(自在車)ゴム、(固定車)ウレタン
¥
632,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009066
GLF-D400-12B
400
400
400
110
1235
100
700
スチール
(自在車)ゴム、(固定車)ウレタン
¥
659,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009075
GLF-D600-9B
600
600
600
115
935
100
800
スチール
(自在車)ゴム、(固定車)ウレタン
¥
762,000
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009084
GLF-D600-12B
600
600
600
115
1235
100
800
スチール
(自在車)ゴム、(固定車)ウレタン
¥
778,000
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。