東正車輛
ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 テーブル
フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。
小物の運搬に最適な一台です。テーブル部分はメッキ鋼板(ZAM)。
ボルトを外せば簡単にテーブルがとれ、フォークタイプとしても使用できます。
モーター出力(kW)
0.7
バッテリー
EB65
車輪寸法(固定車輪)(mm)
80
車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)
150
モーター電圧(V)
DC12
脚寸法高さH(mm)
80
脚寸法内幅J(mm)
400
脚寸法外幅K(mm)
550
外形寸法(全長)L(mm)
1231
外形寸法(全幅)M(mm)
655
荷重中心距離 (L.C)(mm)
350
テーブル長さC(mm)
720
テーブル幅D(mm)
595
テーブル厚さE(mm)
58
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
フォーク最低高さ(mm)
フォーク最高高さ(mm)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42009093
GLF-D400-9T
400
400
400
97
903
スチール
(自在車)ゴム、(固定車)ウレタン
¥
649,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009109
GLF-D400-12T
400
400
400
97
1203
スチール
(自在車)ゴム、(固定車)ウレタン
¥
675,000
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。