ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 スタンダード

ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 スタンダード - 東正車輛

狭い隙間もラクラク作業できるスタンダードタイプ。狭いスペースや通路でのパレットの搬送移動に便利です。
楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。
ソフトタッチのレバースイッチで昇降楽々操作。
上昇時の衝撃を極力抑えた安全設計。
ゴルフカート用の長寿命"EB"バッテリーを搭載。
自動充電器搭載でいつでもどこでも充電OK(AC100V)。
充電器のコード(2m)はひきずる心配のない自動巻き取り式です。
1回の充電力は最大積載荷重で連続30回上下出来ます。
見やすいバッテリー残量計付き。
過負荷防止バルブ付き。
PCフローコントロール(積載荷重が変化しても、下降スピードを一定に保ちます。)

モーター出力(kW)0.7車輪寸法(固定車輪)(mm)80車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)150モーター電圧(V)DC12フォーク幅D(mm)100フォーク厚さE(mm)55脚寸法高さH(mm)80脚寸法内幅J(mm)400脚寸法外幅K(mm)550外形寸法(全幅)M(mm)655内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
フォーク最低高さ(mm)
フォーク最高高さ(mm)
フォーク幅W(mm)
フォーク長さ(mm)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42009118GLF-D400-940040040075900100700スチール(自在車)ゴム、(固定車)ウレタン
622,000
379,800
417,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009127GLF-D400-12400400400751200100700スチール(自在車)ゴム、(固定車)ウレタン
649,000
399,800
439,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009136GLF-D600-960060060080900100800スチール(自在車)ゴム、(固定車)ウレタン
752,000
459,800
505,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009145GLF-D600-12600600600801200100800スチール(自在車)ゴム、(固定車)ウレタン
768,000
459,800
505,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする