ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト パワータイプ スタンダード

ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト パワータイプ スタンダード - 東正車輛

2台同時に上昇・下降が可能なため、大型なワークに対して低コストで、高さ調整が簡単にできます。
ボールネジ式のACモーターを使用することで、リフター2台を同時にほぼ均等に動作させる事が可能。作業ラインを確保する場合などに最適です。

仕様上下限リミットスイッチ付連続使用回数10万回対応最大起動頻度(回/min)10最高使用頻度(回/h)80内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
モーター出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42009276GLI-100-0508W3-200V100100100スチール0.2
528,000
329,800
362,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009285GLI-100-0608W3-200V100100100スチール0.2
534,000
349,800
384,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009294GLI-200-0508W-200V200200200スチール0.2
479,000
319,800
351,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009303GLI-200-0608W-200V200200200スチール0.2
499,000
329,800
362,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009319GLI-300-0409-200V300300300スチール0.2
402,000
259,800
285,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009328GLI-300-0509-200V300300300スチール0.2
408,000
259,800
285,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009337GLI-300-0609-200V300300300スチール0.2
416,000
269,800
296,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009346GLI-300-0809-200V300300300スチール0.2
419,000
269,800
296,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009355GLI-300-0410-200V300300300スチール0.2
436,000
299,800
329,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009364GLI-300-0510-200V300300300スチール0.2
442,000
299,800
329,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009373GLI-300-0610-200V300300300スチール0.2
452,000
299,800
329,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009389GLI-300-0810-200V300300300スチール0.2
485,000
319,800
351,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009398GLI-250-0510W3250250250スチール0.4
834,000
499,800
549,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009407GLI-250-0610W3250250250スチール0.4
849,000
539,800
593,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009416GLI-500-0510500500500スチール0.4
522,000
329,800
362,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009425GLI-500-0610500500500スチール0.4
528,000
329,800
362,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009434GLI-500-0810500500500スチール0.4
565,000
349,800
384,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009443GLI-500-0512500500500スチール0.4
548,000
349,800
384,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009459GLI-500-0612500500500スチール0.4
562,000
359,800
395,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009468GLI-500-0812500500500スチール0.4
605,000
389,800
428,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009477GLI-500-0510W500500500スチール0.4
700,000
429,800
472,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009486GLI-500-0610W500500500スチール0.4
717,000
429,800
472,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009495GLI-500-0810W500500500スチール0.4
740,000
459,800
505,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009504GLI-500-1010W500500500スチール0.4
757,000
459,800
505,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009513GLI-750-0615750750750スチール0.4
645,000
399,800
439,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009529GLI-750-0815750750750スチール0.4
660,000
419,800
461,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009538GLI-1000-0510100010001000スチール0.4
548,000
349,800
384,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009547GLI-1000-0610100010001000スチール0.4
559,000
349,800
384,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009556GLI-1000-0810100010001000スチール0.4
591,000
389,800
428,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009565GLI-1000-0612100010001000スチール0.4
574,000
349,800
384,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009574GLI-1000-0812100010001000スチール0.4
605,000
389,800
428,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009583GLI-1500-1020150015001500スチール0.4
1,232,000
749,800
824,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009599GLI-2000-0914200020002000スチール0.4
1,052,000
639,800
703,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009154GLI-100-0508W3-100V100100100スチール0.2
638,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009163GLI-100-0608W3-100V100100100スチール0.2
644,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009179GLI-200-0508W-100V200200200スチール0.2
594,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009188GLI-200-0608W-100V200200200スチール0.2
612,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009197GLI-300-0409-100V300300300スチール0.2
526,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009206GLI-300-0509-100V300300300スチール0.2
532,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009215GLI-300-0609-100V300300300スチール0.2
537,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009224GLI-300-0809-100V300300300スチール0.2
541,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009233GLI-300-0410-100V300300300スチール0.2
555,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009249GLI-300-0510-100V300300300スチール0.2
560,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009258GLI-300-0610-100V300300300スチール0.2
570,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009267GLI-300-0810-100V300300300スチール0.2
600,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする