曜日別特売

ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト パワータイプ ジャバラ

ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト パワータイプ ジャバラ - 東正車輛

2台同時に上昇・下降が可能なため、大型なワークに対して低コストで、高さ調整が簡単にできます。
ボールネジ式のACモーターを使用することで、リフター2台を同時にほぼ均等に動作させる事が可能。作業ラインを確保する場合などに最適です。

仕様ジャバラ式フルカバー、上下限リミットスイッチ付連続使用回数10万回対応最大起動頻度(回/min)10最高使用頻度(回/h)80内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
モーター出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42009669GLI-100-0609W3J-200V100100100スチール0.2
814,000
499,800
549,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009678GLI-200-0609WJ-200V200200200スチール0.2
733,000
459,800
505,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009687GLI-300-0510J-200V300300300スチール0.2
504,000
329,800
362,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009696GLI-300-0710J-200V300300300スチール0.2
546,000
349,800
384,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009705GLI-300-0512J-200V300300300スチール0.2
588,000
359,800
395,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009714GLI-300-0712J-200V300300300スチール0.2
599,000
389,800
428,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009723GLI-500-0612J500500500スチール0.4
778,000
459,800
505,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009739GLI-500-0713J500500500スチール0.4
846,000
539,800
593,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009748GLI-1000-0612J100010001000スチール0.4
804,000
499,800
549,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009757GLI-1000-0713J100010001000スチール0.4
889,000
539,800
593,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009608GLI-100-0609W3J-100V100100100スチール0.2
891,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009617GLI-200-0609WJ-100V200200200スチール0.2
821,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009626GLI-300-0510J-100V300300300スチール0.2
616,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009635GLI-300-0710J-100V300300300スチール0.2
653,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009644GLI-300-0512J-100V300300300スチール0.2
691,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009653GLI-300-0712J-100V300300300スチール0.2
701,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする