3WAYクッション

3WAYクッション - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)3WAYクッション - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)3WAYクッション - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)3WAYクッション - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)3WAYクッション - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
(1件のレビュー)

クーラーボックスやドカット、その他ツールボックスへも装着が可能なクッションです。

付属品面ファスナー(粘着テープタイプ)材質EVA質量(g)115ベルト長さ(mm)L270×W20(バックルは含まない)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×190×40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4201583830C0047
2,800
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42015838
2021-07-01
用途: バイクの背もたれとして使用
教育・研究機関

カブの背もたれに使えると思い購入しました。
リアボックスに両面テープで貼り付けるようにし、ツーリングの時以外は外しています。
大きさ・厚さが丁度よくマッチしてくれたので助かりました。
私の場合は常に寄りかかる訳ではないので、固さもグッドです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする