極みグリップライトM BMベースセット

極みグリップライトM BMベースセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 極みグリップライトM BMベースセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 極みグリップライトM BMベースセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
(2件のレビュー)

極みグリップに樹脂製のライトタイプが登場!ライトな釣りにご使用いただけます。ホルダー部からワンタッチで竿を取り外すことができ、シャクリにも対応しています。BMベースを船縁やツールボックスなどへ取り付けておけば必要な時に取り外しができ大変便利にご使用いただけます。

付属品BMベース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:213×58×200 ベース寸法(mm)90×68×23 取付ねじ穴サイズ(mm)6.2 ホルダー極みグリップライトM 材質(ベース)樹脂 材質(ホルダー)樹脂/ゴム 適合ロッド径(Φmm)Φ8~20 ねじ穴間隔(mm)68×36 内容量1セット
注意
※ロッドの落下を防ぐために必ず尻手ロープをご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42015944 20Z0213
6,600
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
42015944
2021-11-27
用途:
海上釣堀
建設業・工事業

釣具屋には売って無くて、ずっと探してた商品だったので見つけて満足、使って満足です。

対象商品:
42015944
2020-08-16
用途:
ボートフィッシング
製造業

とても気に入っています!
高さは自分でステイを作成して使っています!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする