曜日別特売

極みグリップライトM 船釣り用万力セット

極みグリップライトM 船釣り用万力セット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップライトM 船釣り用万力セット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップライトM 船釣り用万力セット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップライトM 船釣り用万力セット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップライトM 船釣り用万力セット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

極みグリップに樹脂製のライトタイプが登場!ライトな釣りにご使用いただけます。ホルダー部からワンタッチで竿を取り外すことができ、シャクリにも対応しています。船縁取り付け用の船釣り万力と極みグリップライトがセットになっています。

付属品船釣り用万力(プラソケットタイプ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:213×58×200ホルダー極みグリップライトM材質(ベース)ステンレス/樹脂取付方向縦付け/横付け材質(ホルダー)樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)Φ8~20対応板厚(mm)~158内容量1セット
注意
※ロッドの落下を防ぐために必ず尻手ロープをご使用ください。船の仕様/形状によって、取り付けできない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4201595320Z0211
17,300
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする