極みグリップライトM 縦スライダーセット

極みグリップライトM 縦スライダーセット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップライトM 縦スライダーセット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップライトM 縦スライダーセット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

極みグリップに樹脂製のライトタイプが登場!ライトな釣りにご使用いただけます。ホルダー部からワンタッチで竿を取り外すことができ、シャクリにも対応しています。アルミレールへの取り付けが可能な縦スライダーベースがセットになっています。

付属品スライダーベース(縦型)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:213×58×200ホルダー極みグリップライトM材質(ベース)樹脂材質(ホルダー)樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)Φ8~20内容量1セット
注意
※ロッドの落下を防ぐために必ず尻手ロープをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4201597820Z0214
7,100
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする