曜日別特売

極みグリップヘビー 本体のみ

極みグリップヘビー 本体のみ - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップヘビー 本体のみ - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップヘビー 本体のみ - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップヘビー 本体のみ - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

極みグリップに最強のヘビータイプが登場!ステンレス製の頑丈ボディでロッドをホールドします。ホルダー部からワンタッチで竿を取り外すことができ、シャクリにも対応しています。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:295×66×190ホルダー極みグリップヘビー材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)Φ14~32内容量1セット
注意
※ロッドの落下を防ぐために必ず尻手ロープをご使用ください。※本製品はステンレスシャフトタイプの製品です。装着する取付ベースはステンレス製のものを推奨しております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4201601420A0037
22,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする