BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
パラソル(単品)
パラソル支柱は軽量なアルミ製!フレームは頑丈なグラスファイバーを採用!パラソルの内側はブラックのUVコーティングされており、しっかり紫外線をカットする釣り用のパラソルです。
材質
アルミ/グラスファイバー/ポリエステル
質量(kg)
2.5
色
ブルー(おもて)/ブラック(うら)
長さ(m)
折り畳み:1.1
寸法(m)
パラソル弧長さ:2.2、パラソル直径:1.97
生地
撥水加工
高さ(m)
2.07
内容量
1個
注意
※パラソルスタンドは「無風~微風時の使用」を前提とした製品です。突風などを受けた場合は台座ごと破損する恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42016084
30A0025
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください