BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
ハンドレール
ボート乗降時・操船時のアシストグリップとして使用したり、レール取付用のロッドホルダーなどのベースとして使用可能なハンドレールです。
材質
SUS316
パイプ径(Φmm)
22
ねじ穴数
3個
ねじ穴間隔(mm)
42
ねじ穴(Φmm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42016197
30E0059
300
300×56×73
¥
3,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
42016206
30E0060
600
600×56×73
¥
4,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
42016215
30E0061
1000
1000×56×73
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください