BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
カップホルダーブラック
500mlのペットボトルがすっぽり入る大きめサイズのカップホルダーです。ペットボトル以外にも灰皿や小物入れにも最適です。
付属品
無し
材質
樹脂
寸法(mm)
Φ93×112
色
ブラック
内径(mm)
72
適合ベース
極みシリーズ
内容量
1セット
注意
※本製品のシャフトは樹脂製です。合わせる取付ベースは樹脂ソケットタイプのものをお選びください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42016328
20C0070
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください