BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
カップホルダー(キャスティングシートベースセット)ブラック
キャスティングシートに取り付けられるカップホルダーです。キャスティングシートに既存の取付ビスを利用して簡単に取り付けできます。
付属品
差し込みパーツ用ネジ2本
材質
樹脂/アルミ
色
ブラック
種類
キャスティングシートベースセット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ホルダー:88×93×75
内径(mm)
72
穴径(mm)
ネジ長:6.5
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42016346
20Z0203
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください