デッキ用フィッシュセンサーアーム ステンレスソケットベース

デッキ用フィッシュセンサーアーム ステンレスソケットベース - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)デッキ用フィッシュセンサーアーム ステンレスソケットベース - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)デッキ用フィッシュセンサーアーム ステンレスソケットベース - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)デッキ用フィッシュセンサーアーム ステンレスソケットベース - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)デッキ用フィッシュセンサーアーム ステンレスソケットベース - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)デッキ用フィッシュセンサーアーム ステンレスソケットベース - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)デッキ用フィッシュセンサーアーム ステンレスソケットベース - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)デッキ用フィッシュセンサーアーム ステンレスソケットベース - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

頑丈なオール金属仕様!サイド/ワイドスキャン振動子に最適!ステンレスパーツとアルミパイプで構成された頑丈な振動子取付アームです。ネジでがっちり固定するステンレス製ベースが付属しています。
コンパクトなステンレス製のベースが付属しており、各種バウデッキへの取付にピッタリです。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。

付属品ステンレスソケットベース材質ステンレス/アルミ/樹脂パイプ径(Φmm)Φ19取付ねじ穴サイズ(mm)Φ6.6ねじ穴間隔(mm)45パイプ長(mm)振動子:850内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アーム長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4201650420Z0189-NN150
16,800
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
4201651320Z0190-NN250
17,100
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする