極みグリップ 縦スライダーセット

極みグリップ 縦スライダーセット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ 縦スライダーセット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ 縦スライダーセット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ 縦スライダーセット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ 縦スライダーセット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ 縦スライダーセット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。
セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。
極みグリップにレールスライダーベースが付属したアルミレール対応のセットです。
アルミレール上を自由にスライドさせることができるので、釣行中でもロッドホルダーの位置を簡単に変更することが可能です。
ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。

付属品レールスライダーベース(縦型)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:201×54×193ホルダー極みグリップ材質(ベース)樹脂材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)Φ8~20内容量1セット
注意
※別途アルミレールが必要になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4201654720Z0196-NN
12,400
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする