極みグリップ 船釣り用万力セット

極みグリップ 船釣り用万力セット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ 船釣り用万力セット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ 船釣り用万力セット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ 船釣り用万力セット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ 船釣り用万力セット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ 船釣り用万力セット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ 船釣り用万力セット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。
ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。
セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。
船釣りにピッタリの万力ベースとのセットで最大158mmまでの板厚に取付可能です。
ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。

付属品ステンレスソケットタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:201×54×193ホルダー極みグリップ材質(ベース)ステンレス/樹脂取付方向縦付け/横付け材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)Φ8~20対応板厚(mm)~158内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42016565BM-KG-MR-NN
23,800
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする