曜日別特売

極みグリップ ステンベースLセット エクステンドアーム付

極みグリップ ステンベースLセット エクステンドアーム付 - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ ステンベースLセット エクステンドアーム付 - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ ステンベースLセット エクステンドアーム付 - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ ステンベースLセット エクステンドアーム付 - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ ステンベースLセット エクステンドアーム付 - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ ステンベースLセット エクステンドアーム付 - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ ステンベースLセット エクステンドアーム付 - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ ステンベースLセット エクステンドアーム付 - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。
セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。ステンレスベースLとエクステンドアーム、ロッドホルダーのセットです。
ベースとロッドホルダーは簡単に取り外し可能です。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。

付属品ステンレスベースL寸法(mm)【最大拡張】150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:201×54×193ベース寸法(mm)100×60×22取付ねじ穴サイズ(mm)Φ6.6ホルダー極みグリップ材質(アーム)ステンレス材質(ベース)ステンレス材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)Φ8~20取付穴間隔R(mm)80×40内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アーム
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42016635BM-KG-SS-EX01-NNギア/ギア
19,600
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
42016644BM-KG-SS-EX02-NNオス/メス
19,000
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする