ステンロッドホルダー ステンベースLセット

ステンロッドホルダー ステンベースLセット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンロッドホルダー ステンベースLセット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンロッドホルダー ステンベースLセット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンロッドホルダー ステンベースLセット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンロッドホルダー ステンベースLセット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンロッドホルダー ステンベースLセット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

樹脂製のリールキーパーが付いたステンレス製のロッドホルダーです。リールキーパーがあることで、差し込んだロッドの不要な回転やぐらつきを防止します。
また、ノブネジで自在にロッドホルダーの首振り角度の調節ができます。ネジ固定タイプの薄型のステンレスベースが付属しています。
ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。

付属品ステンベースL内径(Φmm)【ホルダー】41ベース寸法(mm)100×60×22材質(ベース)ステンレス材質(ホルダー)ステンレス/樹脂ホルダー寸法(mm)272×84×148取付穴間隔R(mm)80×40取付ねじ径(Φmm)6.6内容量1セット
注意
※トローリング目的でのご使用はできません。ロッドスタンドとしてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42016669BM-SRH-SS-NN
17,300
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする