曜日別特売

レール用プラロッドホルダー

レール用プラロッドホルダー - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)レール用プラロッドホルダー - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)レール用プラロッドホルダー - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
(1件のレビュー)

バウレールなどへ取り付け可能なロッドホルダーです。
ロッドホルダー部の角度が360度調節可能なので、好みの角度で固定し使用することができます。
また、ロッド差し込み時に安定感が増すV型の切り込みを採用しています。

材質樹脂長さ(mm)210内径(Φmm)45取付可能パイプ径(Φmm)21~25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42016748C81029-NN
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42016748
2023-12-15
用途: 船舶で釣り竿立て
サービス業

リールの溝もあって移動中に抜ける心配がありません。
値段もお手頃でコスパは非常に素晴らしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする