レオナ
遠沈管(自立タイプ)
(1件のレビュー)
スカート付きなので自立します。
容量(mL)
50
材質
PP
高さ(mm)
118
目盛(mL)
2.5
耐熱温度(℃)
120
外径(mm)
29
内容量
1袋(50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42019058
KJ325
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください