レオナ
ステンレスH型スタンド
水平調整ネジがついており、スタンドを水平に保つことができます。 台、支柱ともステンレス製で耐薬品性、耐蝕性に優れています。
材質
SUS304
台座形状
H形
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
高さ(mm)
シャフト径(Φmm)
ベース寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42020826
-
1.8
小
700
10
110×160
¥
42,250
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
42020835
-
3.1
中
700
10
180×200
¥
57,250
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
42020844
-
4.4
大
1000
16
250×300
¥
61,500
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
8日以内出荷
42020853
-
6.5
特大
1200
18
340×380
¥
85,250
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください