曜日別特売

下水管用 パワーLED

下水管用 パワーLED - マイゾックス下水管用 パワーLED - マイゾックス

驚くほどの大光量。

用途下水管、貯水槽、浄化槽、マンホール内の保守点検付属品収納ケース、単3乾電池4本材質ABS樹脂寸法(mm)44×165質量(kg)1.5質量(g)ライト:190全長(m)5.92管径(Φmm)最小:Φ20、最大:Φ35収納長(m)1.5光源パワーチップ型LED×1灯本数(継)6使用電池単3アルカリ乾電池×4本電池寿命実用点灯約8時間明るさ(Lm)200防水性1mマイゾックスコード222695内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42035185G200-6
33,600
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする