IDIES 長袖シャツ 163

IDIES 長袖シャツ 163 - ホシ服装IDIES 長袖シャツ 163 - ホシ服装IDIES 長袖シャツ 163 - ホシ服装IDIES 長袖シャツ 163 - ホシ服装
(1件のレビュー)

機能に裏打ちされたプロデザイン。
心地よくなじむユニフォーム用に開発したポリエステル65%・綿35%サマーツイル素材。
適度なストレッチ性能としなやかな素材感。
これからのスマートプロワークウェア。

種別長袖シャツ機能ストレッチ、吸汗速乾加工、抗菌防臭加工、消臭芯地(部分使用)、静電気帯電防止素材混率(%)ポリエステル65・綿35(ストレッチサマーツイル)シリーズ160仕様衿部消臭芯地使用、ペン差しポケット、裾サイドスリットRoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42026453163ライトグレーM
6,400
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026469163ライトグレーL
6,400
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026478163ライトグレーLL
6,400
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026487163ライトグレー3L
6,400
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026496163ライトグレー4L
6,400
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026505163ライトグレー5L
6,400
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026514163オフブラックM
6,400
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026523163オフブラックL
6,400
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026539163オフブラックLL
6,400
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026548163オフブラック3L
6,400
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026557163オフブラック4L
6,400
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026566163オフブラック5L
6,400
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026575163ライトキャメルM
6,400
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026584163ライトキャメルL
6,400
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026593163ライトキャメルLL
6,400
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026609163ライトキャメル3L
6,400
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026618163ライトキャメル4L
6,400
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026627163ライトキャメル5L
6,400
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026636163ダークネイビーM
6,400
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026645163ダークネイビーL
6,400
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026654163ダークネイビーLL
6,400
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026663163ダークネイビー3L
6,400
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026679163ダークネイビー4L
6,400
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026688163ダークネイビー5L
6,400
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42026478
2024-02-08
用途: 水道業
アクアレスキュー埼玉株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

使いやすいですが色がブルゾンとズボンと揃えたかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする