多摩電子
BluetoothVer.5 高音質ヘッドセット
高音質ドライバとバスブースト回路搭載。
クリアな通話ができるノイズリダクション。
遮音性に優れ、聞き取りやすいカナル型。
スマホ2台同時待ち受けマルチポイント。
車載USB充電器とUSB充電ケーブル付属。
色
ブラック
接続方式
Bluetooth
定格出力
車載充電器:5V/最大150mA
通信方式
Bluetooth 5
バッテリー
リチウムイオンポリマー電池
充電時間(時間)
約2.5
形名
BM17
USBケーブル長(cm)
約30
定格入力
車載充電器:DC12V/24V
プロファイル
HSP・HFP・A2DP・AVRCP
ペアリング
最大ペアリング登録8台
待ち受け時間(時間)
最大約149
装着方式
片耳
通信距離(m)
最大見通し距離約10(Class2)
USBタイプ
USB Aコネクタ/microUSB
イヤホン形状
耳掛け
再生時間(時間)
最大約5.5
通話時間(時間)
最大約4.3
音量調節
○
マルチペアリング
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42030459
TBM17CVK
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください