Bluetooth Ver5モノラルヘッドセット

Bluetooth Ver5モノラルヘッドセット - 多摩電子

シンプルに通話・音楽再生に対応するお手軽モデル。
クリアな通話ができるノイズリダクション。
遮音性に優れ、聞き取りやすいカナル型。
スマホ2台同時待ち受けマルチポイント。
車載USB充電器とUSB充電ケーブル付属。

ブラックタイプモノラル接続方式Bluetooth定格出力車載充電器:5V/最大150mA通信方式Bluetooth 5バッテリーリチウムイオンポリマー電池充電時間(時間)約2.5形名BM17USBケーブル長(cm)約30定格入力車載充電器:DC12V/24VプロファイルHSP・HFP・A2DP・AVRCPペアリング最大ペアリング登録8台待ち受け時間(時間)最大約149装着方式片耳通信距離(m)最大見通し距離約10(Class2)USBタイプUSB Aコネクタ/microUSBイヤホン形状耳掛け再生時間(時間)最大約5.5通話時間(時間)最大約4.3音量調節マルチペアリング内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42030468TBM17K
2,188
2,407(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする