多摩電子
C to Lケーブル 1.0m ブラック
USB PD(パワーデリバリー)対応。最大60W(20V/3A)の高速充電に対応。
充電だけではなくiTunesとの同期も可能。
ケーブル長(m)
約1.0
色
ブラック
材質
コネクタケース・ケーブル:PVC
質量(g)
約24
定格
ケーブル:20V/3A
インターフェイス
USB2.0
ケーブル種類
ストレート
適合用途
充電・データ転送用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42030608
TH225LC10K
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください