多摩電子
多摩電子の スマホ/タブレット関連アクセサリ
多摩電子の USB充電/データ転送ケーブル
多摩電子の Lightningケーブル
C to Lケーブル 1.0m ブラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42030608
品番
TH225LC10K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
USB PD(パワーデリバリー)対応。最大60W(20V/3A)の高速充電に対応。
充電だけではなくiTunesとの同期も可能。
ケーブル長(m)
約1.0
色
ブラック
材質
コネクタケース・ケーブル:PVC
質量(g)
約24
定格
ケーブル:20V/3A
インターフェイス
USB2.0
ケーブル種類
ストレート
適合用途
充電・データ転送用