Bluetoothに対応しているスマートフォンやデジタルオーディオプレーヤーの音楽をカーFMラジオに送信。手軽に音楽を自動車でお楽しみいただけます。
従来の転送コーデックであるSBCに加え、遥かに優れた音質を実現するAACにも対応。
0.1MHzステップの周波数選択スイッチを採用し、周波数をデジタル表示します。2台同時に接続できる、マルチポイント接続。
スマートフォン・タブレットはもちろん、iPadにも充電できる2.4A出力のUSBポート搭載。
バスブースト搭載で、迫力ある重低音を2段階で再生。
90°の範囲(22.5°ずつ4段階)で可動するシガープラグ採用で、様々な角度のシガーソケットに対応。
国産車専用です。
液晶保護フィルム トヨタ アルファード 40 系 4 代目 ヴェルファイア 3 代目 14 インチ 後席ディスプレイ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
液晶保護フィルム Panasonic ゴリラ 7 型 CN-G1200VD CN-G750VD CN-G740VD CN-G720D 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,868¥1,698