日東電工ベースマテリアル
OPP粘着テープ
優れた段ボールシール性
繰り出し時の巻戻しがスムーズで、音が静か
手首の負担を軽減
用途
段ボール封緘用途・その他包装用途
伸び(%)
140
保持力(mm/30分)
0.3
引張強度(N/25mm)
120
粘着力(N/25mm)
8
巻戻し力(N/25mm)
1.8
テープタイプ
音が靜か
内容量
1箱(50巻)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42031667
No.3301EZ
透明
50
100
0.055
8N/25mm
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42031676
No.3301EZ
段ボール色
50
100
0.055
8N/25mm
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください