日東電工ベースマテリアル
OPP粘着テープ
抜群のコストパフォーマンス
薄手タイプながらも優れた段ボールシール性
光や熱による劣化に強い
環境にやさしい(テープ製造時に有機溶剤を使用しない)
用途
段ボール封緘用途・その他包装用途
伸び(%)
140
保持力(mm/30分)
0.1
引張強度(N/25mm)
110
粘着力(N/25mm)
7.5
巻戻し力(N/25mm)
2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42031764
DA-2545
1箱(60巻)
透明
36
100
0.045
7.5N/25mm
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42031773
DA-2545
1箱(60巻)
段ボール色
36
100
0.045
7.5N/25mm
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42031789
DA-2545
1箱(50巻)
透明
48
100
0.045
7.5N/25mm
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42031798
DA-2545
1箱(50巻)
段ボール色
48
100
0.045
7.5N/25mm
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42031807
DA-2545
1箱(6巻)
透明
36
1500
0.045
7.5N/25mm
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42031816
DA-2545
1箱(6巻)
段ボール色
36
1500
0.045
7.5N/25mm
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42031825
DA-2545
1箱(5巻)
透明
48
1500
0.045
7.5N/25mm
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42031834
DA-2545
1箱(5巻)
段ボール色
48
1500
0.045
7.5N/25mm
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください