日東電工ベースマテリアル
フィラメントテープ
強度に優れる
結束に最適な粘着力
用途
重量物の結束・梱包に。パイプやロッドなどの結束に。
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89819467
3885-19
1巻
-
19
50
0.18
ポリエステル+ガラス繊維
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10887092
NO3883
1セット(30個)
ホワイト
38
50
0.18
ポリエステルフィルム+ポリエステル繊維
-
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42032744
No.3885
1箱(120巻)
白
12
50
0.18
ポリエステル+ガラス繊維
9.81N/25mm
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89819476
3885-25
1巻
-
25
50
0.18
ポリエステル+ガラス繊維
-
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
42032753
No.3885
1箱(60巻)
白
19
50
0.18
ポリエステル+ガラス繊維
9.81N/25mm
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89819485
3885-50
1巻
-
50
50
0.18
ポリエステル+ガラス繊維
-
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
42032769
No.3885
1箱(60巻)
白
25
50
0.18
ポリエステル+ガラス繊維
9.81N/25mm
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42032778
No.3885
1箱(30巻)
白
38
50
0.18
ポリエステル+ガラス繊維
9.81N/25mm
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42032787
No.3885
1箱(30巻)
白
50
50
0.18
ポリエステル+ガラス繊維
9.81N/25mm
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください