曜日別特売

タイヤストッパー用連結ロープ

タイヤストッパー用連結ロープ - Meltec(大自工業)タイヤストッパー用連結ロープ - Meltec(大自工業)
(2件のレビュー)

車両走行中の落下防止に。
外し忘れの防止に。
紐を引くだけで簡単に外せる。

用途タイヤストッパー用連結ロープロープ径(Φmm)6ロープ長さ(m)3内容量1個
注意
※タイヤストッパーの外し忘れに注意してください。タイヤストッパーをしたまま車両を動かすと車両の破損や周囲の人がケガをする場合があります。
※本製品を使用して無理にタイヤストッパーを外したり、引っ張ったりしないでください。タイヤストッパーの破損や車両が破損する場合があります。
※かしめ金具や結び目等は確実に取り付けてください。使用中に外れる場合があります。
※収納時は車両走行の妨げにならない場所に保管してください。
※付属のかしめ金具やS字フックは金属でできています。車両に触れると傷がつく場合がありますので、使用する前に傷がつかないか確認してください。車両に傷がつく場合は布等で金属を保護してから使用してください。
※本製品を使用する際は、ロープでつまづいたり、引っかかったりしないように注意してください。
※本製品はタイヤストッパーを連結するために企画・製造されています。使用用途以外では使用しないでください。
※誤った取り扱いをしたり、お客様ご自身で連結し、それが原因で起こった事故、破損、トラブル、損害賠償等は一切責任を負いかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
材質
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42034336FT-21-1120235250.08ロープ:ポリエチレン、S字フック・かしめ金具:ステンレスかしめ金具、S字フック
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-20
用途: トラック輪留め用
株式会社杉田商店運輸・通信業

安価にて購入することができました。今度はもう少し長めのを購入したいと思います

対象商品 : 42034336
2023-04-21
用途: スーパーグレート
運輸・通信業

長さが足りない為ドアノブまでは届かないがタイヤホイールの穴に掛けるようにしてる。
虎ロープは細い部類だが、その分しなやかでロープ同士で捩れることはない。
また付属のSカンは開口側が広いため穴に掛けやすい。
今まで使っていたロープが上記の不満点が解消され、この商品を買って満足している。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする