曜日別特売

盗難防止ワイヤー

盗難防止ワイヤー - Meltec(大自工業)

さまざまな盗難を防止。
タイヤの盗難防止に。
二輪車・自転車の盗難防止にも。

用途盗難防止ワイヤー材質ワイヤー:鉄心/PVCコーティング幅(mm)120高さ(mm)190質量(g)330奥行(mm)40寸法(m)3(Φ6mm)内容量1個
注意
※本製品はタイヤ・ホイール等盗難防止の為に企画・製造されています。使用用途以外では使用しないでください。
※本製品を分解・改造等しないでください。
※誤った取り扱いをしたり、お客様ご自身で連結し、それが原因で起こった事故、破損、トラブル、損害賠償等は一切責任を負いかねます。
※南京錠のカギを紛失し、開錠できなくなった場合は本製品を含む、一切の責任を負いかねます。
※本製品を振り回さないでください。当たるとケガをする恐れがあります。
※開錠時には、本製品の近くに顔を近づけないでください。ワイヤーが思わぬ方向に飛び出す場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42034354S-20
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用防犯・セキュリティー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする