Meltec(大自工業)
スタイリッシュカーテン メッシュタイプ
UVカット・冷房効果アップ。
工具不要で取付可能。
窓枠上部に沿って曲げられるアルミ製レール採用。(上部のみ)
プライバシー保護や愛車のドレスアップにも最適。
用途
車用カーテン
セット内容
刺繍入りベルト付きカーテン生地本体×2枚、アルミ製レール×2、ベルトストッパー×2個、レールストッパー×6個
材質
本体:ポリエステル他(難燃性素材使用)、カーテンレール:アルミニウム(上)/ABS樹脂(下)
幅(mm)
120
色
ブラック
高さ(mm)
530
奥行(mm)
55
内容量
1セット
注意
※運転席・助手席の側面ガラスには法律上、取付け出来ません。
※本製品は両面テープで貼付けて装着するものです。
※上部のカーテンレールはアルミ製で窓枠のカーブ合わせてフィットさせることができますが、カーブがきつい場合は、カーテンの開け閉めに不具合が生じる場合があります。
※両面テープの接地面によっては、粘着効果が得られないこともあります。(例えば布地や、表面に凹凸加工あるものなど)
※紫外線の影響で長く利用するとカーテンに多少の色あせが生じます。
※生産ロットにより一部色合いが多少異なる場合があります。
※取付け後、強引に引っ張ったりするとカーテン及びレールが破損する場合がありますので、絶対におやめください。
※固定する場所を汚れ・油分等のないように拭いてください。
※両面テープで固定したら24時間程度力を加えたり衝撃をあたえないでください。
※本製品をご利用前に取扱説明をよく読み十分理解された上で使用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42034424
C-ML
L
220
(本体)約50×47/ 窓枠の高さ45~53が目安
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42034415
C-MS
S
200
(本体)約50×39/窓枠の高さ37~44が目安
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください