曜日別特売

あつほかダイニング IHホットサンドパン

あつほかダイニング IHホットサンドパン - 和平フレイズ

食パンに具をはさんで焼くだけ! 熱々サクサクのホットサンドのできあがり!
IH対応。

材質本体:アルミニウム合金、内外面:シリコン樹脂塗装、底面:ステンレス鋼質量(g)667寸法(cm)約35.2×15.2×3.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42038579AM-9868
4,000
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする