SUIグート 排水栓ネット

SUIグート 排水栓ネット - 和平フレイズ

さびにくく、耐久性に優れた18-8ステンレス製。ごみを取りやすく、パイプがつまりにくい。
排水栓の口径:約45~60mmまで使用できます。

適合排水口径(Φmm)45~60材質材質:18-8ステンレス鋼質量(g)9.07寸法(cm)7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42041887SUI-6056
400
288
317(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする